Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hindermann 8305-7435 Fahrzeugschutz Fensterfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hindermann 8305-7435 Fahrzeugschutz Fensterfolie
Hindermann 8305-7435 Fahrzeugschutz Fensterfolie
Hindermann 8305-7435 Fahrzeugschutz Fensterfolie
Hindermann 8305-7435 Fahrzeugschutz Fensterfolie
Hindermann 8305-7435 Fahrzeugschutz Fensterfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111806311
Hersteller:
     Hindermann
Herst.-Nr.:
     8305-7435
EAN/GTIN:
     4250310186680
Suchbegriffe:
Innenisoliermatte
Innenisolierung für Caravan
innenisolierung für caravan
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Fensterfolie
Geeignet für
Caravan
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Befestigungstyp
Klebstoff
Material
Polypropylen (PP)
Platzierung
Vorderseite, Seite
Sonnenschutz
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,94*
€ 234,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.