Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hindermann 8192-7410 Fahrzeugschutz Wheel cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hindermann 8192-7410 Fahrzeugschutz Wheel cover
Hindermann 8192-7410 Fahrzeugschutz Wheel cover
Hindermann 8192-7410 Fahrzeugschutz Wheel cover
Hindermann 8192-7410 Fahrzeugschutz Wheel cover
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111806310
Hersteller:
     Hindermann
Herst.-Nr.:
     8192-7410
EAN/GTIN:
     4250310181548
Suchbegriffe:
Radkastenabdeckung
radkastenabdeckung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
690 mm
Tiefe
225 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Wheel cover
Geeignet für
Caravan
Produktfarbe
Silber
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Platzierung
Vorderseite
Sonnenschutz
Ja
UV-Schutz
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.