Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hindermann 7611-2444 Fahrzeugschutz Teilkasko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hindermann 7611-2444 Fahrzeugschutz Teilkasko
Hindermann 7611-2444 Fahrzeugschutz Teilkasko
Hindermann 7611-2444 Fahrzeugschutz Teilkasko
Hindermann 7611-2444 Fahrzeugschutz Teilkasko
Hindermann 7611-2444 Fahrzeugschutz Teilkasko
Hindermann 7611-2444 Fahrzeugschutz Teilkasko
Hindermann 7611-2444 Fahrzeugschutz Teilkasko
Hindermann 7611-2444 Fahrzeugschutz Teilkasko
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111801094
Hersteller:
     Hindermann
Herst.-Nr.:
     7611-2444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Isoliermatte
Außen-Isolierung
Außenisoliermatte
hindermann aussenisoliermatte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Teilkasko
Geeignet für
Caravan
Produktfarbe
Grau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Plane
Platzierung
Vorderseite
Sonnenschutz
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Wasserfest
Ja
Frostschutz
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,09*
€ 395,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,24*
€ 341,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,58*
€ 319,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.