Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC BXS950MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 410 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC BXS950MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 410 W 4 AC-Ausgänge
APC BXS950MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 410 W 4 AC-Ausgänge
APC BXS950MI-GR Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 0,75 kVA 410 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111555557
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BXS750MI-GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
5400 g
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
455 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
6600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
8.5 min
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
8 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CB, CE, REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.22 m
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kompatibilität
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
0.75 kVA
Ausgangsleistung
410 W
Wellenform
Pseudo sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
273 J
Reaktionszeit
10 ms
Eingangs-Leistungsfaktor
0,63
Geräuschpegel
40 dB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
CEE
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Sonstige Funktionen
Nominale Eingang Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: apc ups 750va, apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.