Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninebot by Segway KickScooter E2 D 20 km/h Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninebot by Segway KickScooter E2 D 20 km/h Grau
Ninebot by Segway KickScooter E2 D 20 km/h Grau
Ninebot by Segway KickScooter E2 D 20 km/h Grau
Ninebot by Segway KickScooter E2 D 20 km/h Grau
Ninebot by Segway KickScooter E2 D 20 km/h Grau
Ninebot by Segway KickScooter E2 D 20 km/h Grau
Ninebot by Segway KickScooter E2 D 20 km/h Grau
Ninebot by Segway KickScooter E2 D 20 km/h Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111146098
Hersteller:
     Ninebot by Segway
Herst.-Nr.:
     AA.00.0013.16
EAN/GTIN:
     8720254405254
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Maximales Lastgewicht
90 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Grau
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Maximaler Steigwinkel
12 °
Bildschirmtechnologie
LED
Bereifung vorne (imperial)
8.1 "
Bereifung hinten (imperial)
8.1 "
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Energie
Motorleistung
250 W
Maximale Motorleistung
450 W
Ladezeit
7.5 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.