Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel Tablet Dock - Porcelain 128 GB 27,8 cm (10.9") Cortex 1 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel Tablet Dock - Porcelain 128 GB 27,8 cm (10.9") Cortex 1 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Google Pixel Tablet Dock - Porcelain 128 GB 27,8 cm (10.9") Cortex 1 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Google Pixel Tablet Dock - Porcelain 128 GB 27,8 cm (10.9") Cortex 1 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Google Pixel Tablet Dock - Porcelain 128 GB 27,8 cm (10.9") Cortex 1 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Google Pixel Tablet Dock - Porcelain 128 GB 27,8 cm (10.9") Cortex 1 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110660182
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03472-EU
EAN/GTIN:
     193575036267
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Hallsensor
Ja
Magnetometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Inklusive Docking-Lautsprecher
Ja
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
128 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
ARM
Prozessorfamilie
Cortex
Prozessor
Tensor G2
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.95 "
Display-Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Natives Seitenverhältnis
16:10
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
8.1 mm
Höhe
169 mm
Gewicht
493 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Software
Plattform
Android
Virtueller Assistent
Google Assistant
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Beige
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Tablet PC, TabletPC, google tablet, tablet pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.