Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-MT2-27K-31010B Handheld Mobile Computer Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-MT2-27K-31010B Handheld Mobile Computer Touchscreen Schwarz
Capture CA-MT2-27K-31010B Handheld Mobile Computer Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110626821
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-MT2-27K-31010B
EAN/GTIN:
     5715063025574
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Barcode-Lesegerät
Ja
Telefonfunktion
Ja
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Sensoren
Umgebungslichtsensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Annäherungssensor
Ja
Hochgravitationssensor
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Temperatur Betriebsumgebung
-4 - 122 °F
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
Aktive Geräuschunterdrückung
Ja
Tastatur
Tastatur
27 keys
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
4G
Bluetooth-Version
5.1
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
GPS-Leistungen
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Zoom-Fähigkeit
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
6700 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuladezeit (ein)
3.5 h
Akkuladezeit (aus)
2.5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Flash-Speicher
3 GB
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,24*
€ 863,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,01*
€ 854,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,81*
€ 826,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,45*
€ 807,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,17*
€ 771,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.