Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09910 Bohrhammer 4500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110479120
Hersteller:
     Yato
Herst.-Nr.:
     YT-09910
EAN/GTIN:
     5906083044267
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Nenndrehzahl (max.)
4500 RPM
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
13 m/s²
Schallleistungspegel
100 dB
Schalldruckpegel
100 dB
Schallpegelunsicherheit
111 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Energiequelle
Druckluft
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1020 g
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.