Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-09904 Bohrhammer 4500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-09904 Bohrhammer 4500 RPM
Yato YT-09904 Bohrhammer 4500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110479117
Hersteller:
     Yato
Herst.-Nr.:
     YT-09904
EAN/GTIN:
     5906083044403
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Meißel
4
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Nenndrehzahl (max.)
4500 RPM
Schwingungspegel (Meißeln)
20 m/s²
Schalldruckpegel
95 dB
Schallpegelunsicherheit
106 dB
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Stop Drehfunktion
Ja
Produktfarbe
Rot
Energie
Energiequelle
Druckluft
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
950 g
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.