Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-0990 Bohrhammer 3200 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-0990 Bohrhammer 3200 RPM
Yato YT-0990 Bohrhammer 3200 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110479111
Hersteller:
     Yato
Herst.-Nr.:
     YT-0990
EAN/GTIN:
     5906083909900
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
4 Stück(e)
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Nenndrehzahl (max.)
3200 RPM
Schwingungspegel (Holzbohrung)
2.62 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Hammerbohren)
73.66 m/s²
Schallleistungspegel
96.9 dB
Schalldruckpegel
96.9 dB
Schallpegelunsicherheit
106.5 dB
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Rücklauf
Ja
Schnellfreigabesystem
Ja
Stop Drehfunktion
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Druckluft
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.