| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-110453328 Herst.-Nr.: BS08-41015-4 EAN/GTIN: 4017538142450 |
|
|
| | |
| shiverpeaks-High End Patchkabel CAT 8.1 S/FTP PIMF 2000 MHz Für den Einsatz in Rechenzentren (Backbone) und für alle Enthusiasten im Multimedia Bereich Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | Kabelstandard | Cat8.1 | | Kabelschirmung | F/FTP (FFTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabelform | Rund | | Verkabelungstechnologie | 40GBase-T | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Frequenz | 2000 MHz | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| |