Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-09730 Tragbares Schleifgerät 20000 RPM Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-09730 Tragbares Schleifgerät 20000 RPM Schwarz, Orange
Yato YT-09730 Tragbares Schleifgerät 20000 RPM Schwarz, Orange
Yato YT-09730 Tragbares Schleifgerät 20000 RPM Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110385072
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-09730
EAN/GTIN:
     5906083044458
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Schleifscheibendurchmesser
50 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
20000 RPM
Exzentrizität
2.5 mm
Maximaler Luftstrom
113 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6.3 bar
Kompatibler Schlauchdurchmesser
9.5 mm
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
87 dB
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.3 m/s²
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.