|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-110320548 Herst.-Nr.: DEM401 EAN/GTIN: 5410329599096 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Windstärke Messabstand | 0.3 - 45 m/s |  | Windstärke Messeinheit | ft/s, km/h, kn, m/s, mph |  | Temperaturmessbereich | -30 - 60 °C |  | Temperaturmesseinheit | F, °C | Design | Formfaktor | Industriell |  | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Energie | Energiequelle | Akku |  | Automatische Abschaltung | Ja | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja |  | Tasche enthalten | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | 6F22 |  | Akku-/Batteriespannung | 9 V |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Bildschirm | Anzeige enthalten | Ja |  | Display | LCD | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |  | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 80 % |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |