Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CFR-25JT-52-33R Widerstand 33 Ohm Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YAGEO CFR-25JT-52-33R Widerstand 33 Ohm Keramik
YAGEO CFR-25JT-52-33R Widerstand 33 Ohm Keramik
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110113931
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CFR-25JT-52-33R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Keramikwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Keramik
Interner Widerstand
33 Ohm
Leistung
0.25 W
Toleranz
5 %
Spannung
250 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6.3 mm
Durchmesser
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00561*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02126*
€ 0,0253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01599*
€ 0,01903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01258*
€ 0,01497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01078*
€ 0,01283
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00856*
€ 0,01019
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0078*
€ 0,00928
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00561*
€ 0,00668
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.