Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epico 9915101100106 Smartphone Weiß AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epico 9915101100106 Smartphone Weiß AC Drinnen
Epico 9915101100106 Smartphone Weiß AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-110069893
Hersteller:
     Epico
Herst.-Nr.:
     8596049152555
EAN/GTIN:
     8596049152555
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to Lightning
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
41.83 mm
Tiefe
26.8 mm
Höhe
78.9 mm
Gewicht
62 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.2 m
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lightning-Anschluss
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
20 W
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, ladegerät usb c 20w, schnellladegerät, iphone ladekabel weiß, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.