Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
tiptoi 49280 Buch Musik Deutsch Hardcover 16 Seiten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109870006
Hersteller:
     tiptoi
Herst.-Nr.:
     49280
EAN/GTIN:
     9783473492800
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Hier spielt die Musik

Wie klingt ein Saxofon und was ist ein Orchester? In diesem Buch entdecken Kinder spannendes Sachwissen rund um das Thema Musik. Mit zahlreichen Geräuschen, Geschichten und Spielen.

Eintauchen in die Welt der Musik

Welche Instrumente gibt es? Was ist Rhythmus und was eine Melodie? tiptoi führt mit kindgerechten Wissenstexten und authentischen Geräuschen an das Thema Musik heran. Gemeinsam mit den Freunden Tiam und Emma entdecken die Kinder verschiedene Orte und Klänge: In der Kita wird die Musikkiste ausgepackt, im Konzert spielt das Orchester und beim Tag der offenen Tür in der Musikschule gibt es sogar eine Klavier-Probestunde.

Was macht der Traktor auf dem Feld? Wann kommt die Feuerwehr? Wie groß wird ein Pony?
Die interaktive Sachbuchreihe tiptoi Wieso? Weshalb? Warum? beantwortet wichtige Kinderfragen auf Augenhöhe. Die detailreichen Bilder werden durch zahlreiche authentische Geräusche und Erzähltexte lebendig. Das Sachwissen wird altersgerecht erklärt und ist fachlich geprüft. Dank der einfachen und intuitiven Nutzung mit dem tiptoi-Stift erschließen sich Kinder die Inhalte spielerisch selbst. Sie lernen, Zusammenhänge zu begreifen, und erfahren alles über ihren Alltag und ihre Umwelt. Zusätzlich gibt es auf jeder Seite ein spannendes Hörspiel, das die Kinder noch tiefer in das jeweilige Thema eintauchen lässt. So laden faszinierende Geschichten, Lieder und Spiele immer wieder zum selbstständigen Entdecken und Erforschen ein.

tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden.

Inka Friese
Geboren wurde Inka Friese am 25.9.1960 in Köln. Nach dem Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Pädagogik forschte sie einige Jahre in Sachen Kinderliteratur und -medien an der Kölner Universität, um dann in die Praxis zu wechseln, selber zu schreiben und Beiträge für das Kinderfernsehen zu drehen. Seit vielen Jahren realisiert Inka Friese Filme für "Die Sendung mit der Maus", "Die Sendung mit dem Elefanten" und "Wissen macht Ah!" und schreibt Geschichten und Sachbücher. Mit Ihrem Mann und zwei Kindern lebt die Autorin in Köln.

Guido Wandrey
Guido Wandrey ist gebürtiger Hannoveraner und zeichnet schon seit frühester Kindheit leidenschaftlich gern. Er studierte Grafik-Design in Hannover und arbeitet als freier Illustrator und bildender Künstler. Neben langjähriger Erfahrung in der Werbebranche und mit verschiedensten künstlerischen Stilrichtungen ist der Schwerpunkt seiner Tätigkeit seit 1997 das Illustrieren von Kinderbüchern. Unter seinem Namen erscheinen bei renommierten Verlagen zahlreiche, auch international erfolgreiche Bilderbücher. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine sogenannten Wimmelbilderbücher. Neben der bildnerischen Arbeit beschäftigt sich Guido Wandrey mit der Musik der Renaissance auf historischen Zupfinstrumenten wie z.B. der Laute. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und 2 Katern in Nordfriesland an der Nordsee.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Inka Friese, Guido Wandrey
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
16 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
International Standard Book Number (ISBN)
9783473492800
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
278 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 14,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 11,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.