Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Sony FWD-85X80L Fernseher 2,16 m (85") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109868041
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FWD-85X80L
EAN/GTIN:
     5013493461642
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos
Audio-Decodierungstechnologien
DTS Digital Surround
Soundmodus
Dolby Audio
Auto Lautstärkeregler
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Composite Video-Eingang
1
Audioeingang (L, R)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
10
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Foto, Kino, Benutzerdefinierung, Spiel, lebendig, Dolby Vision, Grafik, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Standard
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
154 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
226 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1901 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
453 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1170 mm
Gewicht (mit Ständer)
47800 g
Breite (ohne Standfuß)
1901 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
7.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
1090 mm
Gewicht (ohne Ständer)
45800 g
Breite der Standhalterung
1543 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
2035 mm
Verpackungstiefe
237 mm
Verpackungshöhe
1231 mm
Paketgewicht
63000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, HID, HOGP, AVRCP, SPP
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Jahr der Einführung
2023
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
Sony Live Colour, Sony X-Reality PRO, Sony XR Triluminos Pro
24p
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM)
Calman-bereit
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
85 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Motionflow XR 200
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
215 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.300,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.495,28*
€ 2.969,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.471,53*
€ 2.941,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.390,11*
€ 2.844,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.342,07*
€ 2.787,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.300,55*
€ 2.737,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.