Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER Schiefer Turm (Lasercut Holzbausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER Schiefer Turm (Lasercut Holzbausatz)
PICHLER Schiefer Turm (Lasercut Holzbausatz)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109854213
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15060
EAN/GTIN:
     4056534052493
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Willkommen in der wunderbaren Welt der mechanischen 3D Puzzle & Holzbaukästen! Die Modelle bestehen aus präzisen, lasergeschnittenen Sperrholzteilen und können ganz einfach ohne Klebstoff zusammengesteckt werden. Einfach, schnell und ohne Werkzeug. Ideal für alle Altersgruppen. Unsere 3D Holzbaukästen sind einfach zu bauen, lehrreich und machen jede Menge Spaß - Ideal auch als Geschenk!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
173 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
178.5 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
Gebäude
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Montagezeit
60 min
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Weitere Suchbegriffe: Holzbausatz, Naturholzbausatz, holz bausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.