Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So-Flow SO3 Pro 20 km/h Schwarz, Türkis 10,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
So-Flow SO3 Pro 20 km/h Schwarz, Türkis 10,5 Ah
So-Flow SO3 Pro 20 km/h Schwarz, Türkis 10,5 Ah
So-Flow SO3 Pro 20 km/h Schwarz, Türkis 10,5 Ah
So-Flow SO3 Pro 20 km/h Schwarz, Türkis 10,5 Ah
So-Flow SO3 Pro 20 km/h Schwarz, Türkis 10,5 Ah
So-Flow SO3 Pro 20 km/h Schwarz, Türkis 10,5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109796877
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.440.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Scooter
Electro Scooter
Electro Scooter Zweirad
Electroscooter
Der verbesserte Allrounder mit erhöhter Reichweite. Der neue SO3 Pro wurde von SoFlow durch eine 10.5 Ah-Batterie erweitert. Er verfügt über einen 350 Watt Motor, hat eine Reichweite von bis zu 35 Kilometern und bewältigt Steigungen von bis zu 18 % mühelos. Für mehr Sicherheit beim Abbiegen bietet der SO3 Pro neu Blinker an der Lenkstange. Der SO3 Pro bietet eine Scheibenbremse am Vorderrad, eine elektrische Motorenbremse mit Energierückgewinnung am Hinterrad sowie Vorder- und Rücklicht. Die 8.5 Zoll Luftreifen bieten dem Fahrer auch bei Unebenheiten ein gutes Fahrgefühl. SoFlow SO3 Pro E-Scooter Der neue SO3 Pro wurde von SoFlow durch eine neue grössere 10.5 Ah-Batterie erweitert. Dadurch lassen sich längere Strecken bewältigen. Für mehr Sicherheit beim Abbiegen bietet der SO3 Pro neu Blinker an der Lenkstange. Er verfügt über einen 350 Watt Motor, hat eine Reichweite von bis zu 35 Kilometern und bewältigt Steigungen von bis zu 18 % mühelos.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Maximales Lastgewicht
100 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Angezeigte Parameter
Batteriestatus, Geschwindigkeit
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
35 km
Beschleunigertyp
Daumendrossel
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Bereifung vorne (imperial)
8.5 Zoll
Bereifung hinten (imperial)
8.5 Zoll
Hinterbremsensystem
Elektrische Bremse
Seitenständer
Ja
Kotflügel vorne
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Blinker
Ja
Motorposition
Hinterrad
Gummigriffe
Ja
Vorderbremsensystem
Disk
Anti-Rutsch-Griff
Ja
Maximale Steigung
18 %
Geeignet für Oberflächen vom Typ
Asphalt, Zement, Schotterstraße
Scheinwerfer
Ja
Rücklicht
Ja
Energie
Batteriekapazität
10.5 Ah
Motorleistung
350 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
5 h
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Lithium
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
1053 mm
Höhe
1138 mm
Gewicht
14500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 529,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,44*
€ 749,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,86*
€ 742,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,76*
€ 713,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,67*
€ 686,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,22*
€ 629,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.