Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah
So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah
So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah
So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah
So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah
So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah
So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah
So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah
So-Flow SO4 Gen 3 20 km/h Schwarz, Türkis 7,8 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109795342
Hersteller:
     SoFlow
Herst.-Nr.:
     300.420.05
EAN/GTIN:
     7640169724442
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
E-Scooter
Der neue SO4 Gen 3: Der ideale Scooter für die tägliche Mobilität! Kinderleichtes Einrichten der kontaktlosen Wegfahrsperre, 30 Kilometer Reichweite und Steigungen von 20 Prozent, Belastbar bis 150kg, integrierte Blinker am Lenker, Zulassung für den deutschen Strassenverkehr. SoFlow SO4 Gen3 E-Scooter Der neue SO4 Gen 3: Der ideale Scooter für die tägliche Mobilität! So steht der neue SO4 Gen 3 Scooter von SoFlow für maximale Innovation und Leistungsstärke in seiner Preisklasse: Kinderleichtes Einrichten der kontaktlosen Wegfahrsperre und damit extra Diebstahlschutz durch standardmäßig integrierten NFC-Tag. Zusätzliche Sicherheit beim Abbiegen garantieren die am Lenker integrierten Blinker. Die robuste und stabile Konstruktion, kombiniert mit punktgenau dosierter Bremskraft der vorderen und hinteren Scheibenbremsen, sorgen für maximale Kontrolle in jeder Situation. Der 450-Watt-Motor meistert mühelos Reichweiten von bis zu 30 Kilometern und Steigungen von 20 Prozent und mehr. Dank des hochwertigen Rahmens mit extrabreitem Trittbrett transportiert der SO4 Gen 3 problemlos 150 kg. Das große Display am Lenker zeigt dem Fahrer jederzeit alle wichtigen Informationen zu Akkukapazität, Geschwindigkeit, Bluetooth-Status, Licht und Blinker. Über die Verbindung mit der intuitiven und leistungsstarken SoFlow-App erhält der Benutzer zudem wichtige Details über gefahrene Strecken und vieles mehr. Die Zulassung für den deutschen Strassenverkehr, inklusive leuchtstarkem Front- und Rücklicht ist bei SoFlow selbstverständlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Klassischer Roller
Maximum Geschwindigkeit
20 km/h
Maximales Lastgewicht
150 kg
Faltbar
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Eingebautes Display
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Angezeigte Parameter
Batteriestatus, Geschwindigkeit
Entfernung pro Akkuladung (min.)
25 km
Abstand zwischen Batterieladung (max.)
30 km
Beschleunigertyp
Daumendrossel
Reifentyp
Aufblasbare Räder
Bereifung vorne (imperial)
8.5 Zoll
Bereifung hinten (imperial)
8.5 Zoll
Hinterbremsensystem
Scheibenbremse
Seitenständer
Ja
Kotflügel vorne
Ja
Frontscheinwerfer
Ja
Blinker
Ja
Motorposition
Hinterrad
Gummigriffe
Ja
NFC-Schlüssel
Ja
Vorderbremsensystem
Disk
Maximale Steigung
20 %
Schutzfunktion
Rain proof
Scheinwerfer
Ja
Rücklicht
Ja
Energie
Batteriekapazität
7.8 Ah
Motorleistung
450 W
Akku-/Batteriespannung
36 V
Ladezeit
3 h
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Lithium
Gewicht und Abmessungen
Breite
466 mm
Tiefe
1091 mm
Höhe
1145 mm
Gewicht
16500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,16*
€ 618,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,43*
€ 589,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,21*
€ 519,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.