Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PICHLER Ewiger Kalender (Lasercut Holzbausatz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PICHLER Ewiger Kalender (Lasercut Holzbausatz)
PICHLER Ewiger Kalender (Lasercut Holzbausatz)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109794233
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C1999
EAN/GTIN:
     4056534041930
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Willkommen in der wunderbaren Welt der mechanischen 3D Puzzle & Holzbaukästen! Die Modelle bestehen aus präzisen, lasergeschnittenen Sperrholzteilen und können ganz einfach ohne Klebstoff zusammengesteckt werden. Einfach, schnell und ohne Werkzeug. Ideal für alle Altersgruppen. Das funktionsfähige Modell eines ewigen Kalenders läßt Sie auf einfache Art und Weise das genaue Datum mit Wochentagen ablesen. Unsere 3D Holzbaukästen sind einfach zu bauen, lehrreich und machen jede Menge Spaß - Ideal auch als Geschenk!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Puzzleteile
26 Stück(e)
Anzahl der Puzzle
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produkttyp
3D-Puzzle
Genre
andere
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Weitere Suchbegriffe: Holzbausatz, Naturholzbausatz, 3d puzzle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.