Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect LIGHT-HUB4 Schnittstellen-Hub Lightning 480 Mbit/s Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect LIGHT-HUB4 Schnittstellen-Hub Lightning 480 Mbit/s Silber
Microconnect LIGHT-HUB4 Schnittstellen-Hub Lightning 480 Mbit/s Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109648522
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     LIGHT-HUB4
EAN/GTIN:
     5715063049020
Suchbegriffe:
USB Hub
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Design
Abschlussmaterial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
3
Hostschnittstelle
Lightning
Hub-Schnittstellen
3.5mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
99 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Silber
Kabellänge
0.1 m
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.