Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED MiniLED 75QNED866RE 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109461216
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75QNED866RE.AEU
EAN/GTIN:
     8806087955347
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Quantum Dot trifft auf NanoCell

Lebhaft und leuchtend
Reine Farben noch intensiver erleben
Erleben Sie Farben, die nicht von dieser Welt sind — mit QNED Color Pro, angetrieben durch Quantum Dot und NanoCell.

MiniLED
MiniLEDs für maximal überzeugende Bilder
Diese Hintergrundbeleuchtung bestehend aus Tausenden von winzigen Lichtquellen. MiniLEDs füllen den Bildschirm aus und liefern scharfe Bilder in kräftigen Farben mit unglaublicher Detailgenauigkeit.

Precision Dimming & Ultra Contrast
Farben, die auffallen
LG QNED nutzt leistungsstarke Deep Learning-Algorithmen, die das Kontrastverhältnis verbessern und die Helligkeit erhöhen. Das Ergebnis sind scharfe Bilder mit minimiertem Halo-Effekt.

α7 Gen6 4K AI-Prozessor
Qualität ist garantiert
Unser fortschrittlichster Prozessor, α7 Gen6 4K AI-Prozessor, sorgt für ein wahrhaft eindrückliches TV-Erlebnis, das Ihren Ansprüchen gerecht wird.

Ultra Big Screen
QNED ist zurück. Größer als zuvor.
Upgrade für Ihr Fernseherlebnis: Unglaubliche Farben auf einem riesigen Bildschirm.

Großartige Unterhaltung mit überragendem Sound
LG Soundbar
Die perfekte Begleitung für Ihren QNED
LG Soundbars werden speziell für ein nahtloses Zusammenspiel mit Ihrem LG TV entwickelt. Bestes Entertainment garantiert.

WOW Interface
Einstellungen auf einen Blick
Bei Verbindung mit einem LG TV schaltet Ihre Soundbar automatisch in den Soundbar Sound Mode. Nutzen Sie zudem drei zusätzliche Modi für das beste Klangerlebnis

ThinQ AI & webOS
Einfach smarte Features
Profitieren Sie von personalisierten Benachrichtigungen, individuellen Empfehlungen und mehr. Intelligente Funktionen wie All New Home bieten ein schnelleres, intuitiveres Betrachtungserlebnis.

AI Picture Wizard
Ein auf Sie zugeschnittenes Bild
Wählen Sie Ihre Lieblingsbilder aus, und der AI Picture Wizard analysiert 85 Millionen Möglichkeiten, um die ideale Schärfe, den idealen Kontrast und die ideale Farbgebung ganz nach Ihrem Geschmack einzustellen.

AI Concierge
Ihr persönlicher Content-Assistent
Erhalten Sie Empfehlungen für neue Sendungen, die auf Ihrem Sprachsuchverlauf basieren.

Echtes Kinofeeling
Heimkino, das mit echtem Kino mithalten kann
Genießen Sie ein atemberaubendes Kinoerlebnis, ganz bequem in Ihren eigenen vier Wänden – mit LG QNED.

Upgrade für Ihr Entertainment
Die neuesten Dolby-Lösungen sorgen für ein verbessertes Bild und unvergleichlichen Klang für eine Vielzahl an Inhalten.

Entertainment
Endlos viele Inhalte auf Abruf
Genießen Sie die größten Streaming-Plattformen ganz einfach direkt auf dem LG QNED.

Leistungsstarkes Gaming
Zocken ohne Ende
Verbessern Sie Ihr Gaming-Setup mit einem Fernseher der nächsten Generation, der für das ultimative
Gaming-Erlebnis entwickelt wurde.

Premium Performance.
AMD FreeSync Premium verbessert Ihr Gaming-Erlebnis durch Reduktion von Ruckeln und Aussetzern.

Cloud Gaming
Eine Welt voller Spiele
Greifen Sie direkt von Ihrem Fernseher aus auf GeForce NOW zu und entdecken Sie eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl von Spielen, aus der Sie wählen können.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Eingebauter Subwoofer
Ja
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos, Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound Pro
Auto Lautstärkeregler
Ja
Adaptiver Klang
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-S2, DVB-T2
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F, IEC
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Stromeingang
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Bildschirmspiegelung
Ja
Video on Demand (VOD) Unterstützung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, Sport, Standard, True Cinema, lebendig
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube
Musik-Apps
Spotify
Sport-Apps
DAZN, Sports Alerts
Lifestyle-Apps
Sedition Art
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
106 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
207 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1673 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
370 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
1040 mm
Gewicht (mit Ständer)
50100 g
Breite (ohne Standfuß)
1673 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
44.9 mm
Höhe (ohne Standfuß)
963 mm
Gewicht (ohne Ständer)
41900 g
Breite der Standhalterung
380 mm
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
E-Handbuch
Ja
Verpackungsbreite
1820 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
1205 mm
Paketgewicht
61500 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Teletextstandards
Oberer Text
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
HEVC, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP3, apt-X
Videokompressionsformate
H.265, HEVC, MPEG2, MPEG21, MPEG4, VP9
Untertitelformate unterstützt
DVB
Umgebungslichtsensor
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture Pro
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QNED MiniLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Motion Pro
Vollbildverfahren
Ja
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 16:9, Zoom
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
189 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Miracast
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
37
Bild-in-Bild
Ja
Hotelmodus
Ja
Basishotelmodus
Ja
ECO-Modus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.148,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.359,61*
€ 2.807,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.335,39*
€ 2.779,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.250,99*
€ 2.678,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.200,17*
€ 2.618,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.148,21*
€ 2.556,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.