Prozessor | Prozessorfamilie | AMD EPYC |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 9124 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.7 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Cache | 64 MB |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 200 W |
| Prozessor-Threads | 32 |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 1500 GB |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ablageschienen | Ja |
| Bezel | Ja |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS ● Microsoft Windows Server with Hyper-V ● Red Hat Enterprise Linux ● SUSE Linux Enterprise Server ● VMware ESXi |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 480 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 480 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA |
| SSD-Größe | 2.5" |
| Unterstützte SSD-Größen | 2.5" |
| Anzahl der unterstützten SSDs | 10 |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H355 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 3000 GB |
| Speicherrangfolge | 1 |
| Speicherkartensteckplätze | 24x DIMM |
| Speicherlayout | 4 x 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 4800 MT/s |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Energie | Stromversorgung | 1100 W |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |
| Netzkabelstrom | 10 A |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9 Enterprise 16G |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm |
| Höhe | 42.8 mm |
| Gewicht | 20400 g |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 14212 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 7429 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 1899 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 121 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 12173 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 19 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 2039 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2 |
Netzwerk | LAN-Controller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |