Prozessor | Prozessorfamilie | AMD EPYC |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor | 9334 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.9 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 32 |
| Prozessor-Cache | 128 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 2 |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ablageschienen | Ja |
| Bezel | Ja |
Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
| Bytes pro Sektor | 512 |
Speicher | Speicherkapazität | 128 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 3000 GB |
| Speicherrangfolge | 1 |
| Speicherkartensteckplätze | 24x DIMM |
| Speicherlayout | 8 x 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 4800 MT/s |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16-Slots | 2 |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 1100 W |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
| Stromkabellänge | 0.6 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |
| Netzkabelstrom | 12 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm |
| Höhe | 86.8 mm |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 14844 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 7312 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 3306 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 132 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 11385 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 21 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 3459 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2 |
Netzwerk | LAN-Controller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Stromkabel | 2 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB |
| Anzahl SSD installiert | 2 |
| SSD Speicherkapazität | 960 GB |
| SSD Schnittstelle | SATA III |
| SSD-Größe | 2.5" |
| Unterstützte SSD-Größen | 2.5" |
| Anzahl der unterstützten SSDs | 16 |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H755 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
| Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD) | 1 |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9 Enterprise 16G |