Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch EasyHeat 500 Heißluftpistole 27 l/min 500 °C 1600 W Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch EasyHeat 500 Heißluftpistole 27 l/min 500 °C 1600 W Grün
Bosch EasyHeat 500 Heißluftpistole 27 l/min 500 °C 1600 W Grün
Bosch EasyHeat 500 Heißluftpistole 27 l/min 500 °C 1600 W Grün
Bosch EasyHeat 500 Heißluftpistole 27 l/min 500 °C 1600 W Grün
Bosch EasyHeat 500 Heißluftpistole 27 l/min 500 °C 1600 W Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109193959
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 2A6 020
EAN/GTIN:
     3165140887878
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
bosch professional heißluftgebläse
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1600 W
Lieferumfang
Anzahl Düsen
1
Leistungen
Maximaler Luftstrom
27 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
500 °C
Anzahl der Luftstromeinstellungen
2
Minimum Luftstrom
14 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
300 °C
Merkmale
Produkttyp
Heißluftpistole
Griffform
Pistolengriff
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
470 g
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.