Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG OLED evo OLED65G39LA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109191172
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     OLED65G39LA.AEU
EAN/GTIN:
     8806098761838
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
10 Jahre LG OLED.
10 Jahre die Nummer 1.

Ein Jahrzehnt brillanter Innovationen

α9 Gen6 4K AI-Prozessor
Die Evolution des Wesentlichen
Treten Sie ein in die Welt des α-Realismus1. Ein Portal zu neuen Universen und ein Gefühl, als wären Sie wirklich dort. Seien Sie die Hauptperson, umgeben von den außergewöhnlichen Bild- und Klangraffinessen des α9 Gen6 4K AI-Prozessors.

Brightness Booster
Wie ein OLED, nur heller
Die ikonischen, selbstleuchtenden Pixel der LG OLED evo TVs leuchten noch heller2,3 als je zuvor dank Light Boosting-Algorithmen4 und neuer Light Control Architecture sowie weiteren Verfeinerungen, die vom α9 Gen6 4K AI-Prozessor gesteuert werden.

Gallery Design
So bündig wie ein Gemälde an der Wand
Die speziell entwickelte, integrierte Wandhalterung sorgt dafür, dass Ihr OLED evo G3-Fernseher bündig und praktisch ohne Zwischenraum an der Wand anliegt4.

SELBSTLEUCHTENDE OLED-PIXEL
Ganz ohne Hintergrundbeleuchtung
Pixel erreichen ihr hellstes, brillantestes Potenzial, wenn sie völlig autark leuchten und ganz ohne den matten Glanz einer Hintergrundbeleuchtung auskommen können.

TV und Soundbar in voller Harmonie
Wenn Sie Ihren LG OLED-Fernseher zusammen mit einer LG Soundbar verwenden, arbeiten diese, wie in einem gemeinsamen Lautsprechersystem, zusammen und erzeugen damit einen dreidimensionalen Klang wie in einem Konzertsaal.

In vielen Größen erhältlich
Jede Größe, die Sie sich wünschen
Vom 55-Zoll-Gerät für Solo-Filmmarathons bis hin zum 83-Zoll-Gerät für die aufregendsten Sportwettkämpfe - die LG OLED evo TV G3-Serie bietet für jeden das passende Modell.

Der neue webOS23 Home Screen
Maßgeschneidert auf Ihre Vorlieben
Von Ihren Lieblingsinhalten bis hin zu Ihren bevorzugten Sehgewohnheiten - der neue webOS23 Home-Bildschirm ist die Zentrale, in der sich alles um Sie dreht.

Mein Profil
Erhalten Sie maßgeschneiderte Filmempfehlungen, einen Überblick über die nächsten Spiele Ihrer Lieblingsmannschaft und Ihre persönlichen Benachrichtigungen - alles von einem Ort aus, der nur für Sie bestimmt ist.

Fesselndes Heimkino
Mit dem extrem lebendigen Bild von Dolby Vision und dem beeindruckenden, räumlichen Klang von Dolby Atmos erwachen Szenen zum Leben.

Gaming ohne Grenzen
Stürzen Sie sich in epische Gaming-Abenteuer
Fühlen Sie sich bei jedem Spiel wie ein echter Gewinner. Eine blitzschnelle Reaktionszeit von 0,1 ms, NVIDIA G-Sync-Kompatibilität, AMD FreeSync Premium und VRR-Unterstützung sorgen für ein klares, flüssiges Bild, das seinesgleichen sucht, während die gamerorientierte Benutzeroberfläche und das einfache Game-Streaming dafür sorgen, dass Sie sofort loslegen können.

Game Dashboard und Game Optimizer
Alle Gaming-Einstellungen auf einen Blick
Wenden Sie mit dem Game Optimizer die idealen Einstellungen für Ihr Spielgenre und Ihre Spielumgebung an. Tauchen Sie in die Registerkarte "Sound" ein, um die Action noch zu verstärken, oder in die Registerkarte "Spiel", um sicherzustellen, dass alles genau richtig aussieht und sich richtig anfühlt. Sie müssen nicht mal pausieren. Rufen Sie das Menü einfach über das Game Dashboard auf, das während des Spiels über dem Geschehen schwebt.

Cloud Gaming
Eine Welt voller Spiele
Greifen Sie direkt von Ihrem Fernseher aus auf GeForce NOW zu und entdecken Sie eine Bibliothek mit einer riesigen Anzahl von Spielen, aus der Sie wählen können.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
60 W
Audio Kanäle
4.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Dolby Vision, Filmemacher
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
222 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
97 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1441 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
878 mm
Gewicht (mit Ständer)
28100 g
Breite (ohne Standfuß)
1441 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
24.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
826 mm
Gewicht (ohne Ständer)
23900 g
Breite der Standhalterung
432 mm
Tiefe der Standhalterung
245 mm
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
32300 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Sonstige Funktionen
Lückenlose Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Local Dimming
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Optimizer, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Mehrfachansicht
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
OLED Motion
Bildschirmformateinstellungen
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
164 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.379,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.532,36*
€ 3.013,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.491,94*
€ 2.965,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.411,10*
€ 2.869,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.384,16*
€ 2.837,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.379,67*
€ 2.831,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LG
OLED55G39LA.AEU
ab € 1.683,01*
Zubehör
LG
OLED83C39LA.AEU
ab € 3.785,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.