| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-108932056 Herst.-Nr.: SP020TBPHD65BS3G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 2000 GB | | Schnittstelle | USB 3.0/2.0 | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 277 g | | Breite | 143.4 mm | | Tiefe | 86.7 mm | | Höhe | 20.7 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Grau | | Gehäusematerial | Kunststoff, Gummi | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht | | LED-Anzeigen | Daten | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A | Zertifikate | UN-Nummer | BSMI,CE,FCC,UKCA,KC,EAC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, PlayStation Zubehör, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2,5" 2tb, external hdd, externe festplatte 2tb |
| | |
| |