| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-108931266 Herst.-Nr.: SP010TBPHD85BS3K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 1000 GB | | Schnittstelle | USB 3.0/2.0 | Energie | Bus-betrieben | USB | | Bus-Spannung | 5 V | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 364 g | | Breite | 92.3 mm | | Tiefe | 25.9 mm | | Höhe | 132.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff, Gummi | | Schutzfunktion | Staubresistent, Druckbeständig, Schockresistent, Wasserfest | | LED-Anzeigen | Daten | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Kernel 2.6 | | Zertifizierung | BSMI,CE,FCC,KC,EAC | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, PlayStation Zubehör, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2,5 zoll 1tb, external hdd, external hard drives 1tb |
| | |
| |