Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC LT-24VH5156 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC LT-24VH5156 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
JVC LT-24VH5156 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
JVC LT-24VH5156 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
JVC LT-24VH5156 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
JVC LT-24VH5156 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
JVC LT-24VH5156 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
JVC LT-24VH5156 Fernseher 61 cm (24") HD Smart-TV WLAN Schwarz 220 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108847907
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     LT-24VH5156
EAN/GTIN:
     4975769475856
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
JVC Smart Portal
JVC Smart Center ermöglicht es Ihnen, mit einem einfachen Klick auf die Fernbedienung auf verschiedene Internetinhalte zuzugreifen. Mit Smart-TV-Apps können Sie im Grunde Genommen Musik, Videos und Filme in Echtzeit aus mehreren Anwendungen streamen. Sie können die verpassten Episoden Ihrer Lieblingsfernsehsendungen über den Catch-up-Service ansehen. Sie können die neuesten Filme ausleihen oder Internetvideos ansehen.

Micro Dimming
Algorithmus für besseren Kontrast und lebendige Bildqualität. Dies wird durch eine tiefe Analyse jedes Pixels, die Realisierung dunkler und heller Bereiche und die Anwendung separater Hintergrundbeleuchtung gewährleistet.

Works With Alexa
Steuern Sie Ihren Fernseher mit den Alexa-Geräten; Sie können die Kanäle ändern, die Lautstärke erhöhen oder sogar zu externen Geräten wechseln, nur mit Ihrer Stimme

Dolby Audio
Verbessert das Audioerlebnis für die Lautsprecherwiedergabe. Dolby Audio Processing (DAP) ist eine Reihe von Nachbearbeitungstechnologien, die entwickelt wurden, um die Audiowiedergabe auf einem Fernseher mit TV-Lautsprechern zu verbessern.

Super Resolution
Algorithmus zur Lösung der Artefakte von FHD zu UHD oder HD zu UHD Upscaling.

HDR10
Der hohe Dynamikumfang ermöglicht Videos und Bilder mit viel größerer Helligkeit, Kontrast und besserer Farbgenauigkeit als in der Vergangenheit.

Works with Ok Google
Sie können Ihre JVC Smart TVs mit integrierten Geräten der Google Assistant-Software steuern

Netflix
JVC Smart Center ermöglicht es Ihnen, Tausende von Filmen und Fernsehsendungen jederzeit und so viel wie Sie wollen über den Netflix-Dienst anzusehen. Es verwandelt Ihr Wohnzimmer in ein Kino oder ein TV-Studio!

Youtube
Die neuesten und besten Musikvideos, Trends und Kanäle sind hier zu finden. Sie können Ihr Mobilgerät auch mit der App synchronisieren und den Inhalt genießen.

Prime Video
Wifi
Bluetooth

Mit der Bluetooth-Funktion des JVC Smart Centers können Sie Zubehör wie Kopfhörer, Soundsysteme über Bluetooth verbinden.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Netflix, YouTube
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
28 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
554 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
135 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
364 mm
Gewicht (mit Ständer)
3650 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
629 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
468 mm
Paketgewicht
4850 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Miracast
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Basishotelmodus
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Hybrid Log-Gamma (HLG)
USB-Aufnahme
Ja
USB-Klonen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
220 cd/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,80*
€ 222,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.