Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC KW-M875DBW Auto Media-Receiver Schwarz WLAN 180 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC KW-M875DBW Auto Media-Receiver Schwarz WLAN 180 W Bluetooth
JVC KW-M875DBW Auto Media-Receiver Schwarz WLAN 180 W Bluetooth
JVC KW-M875DBW Auto Media-Receiver Schwarz WLAN 180 W Bluetooth
JVC KW-M875DBW Auto Media-Receiver Schwarz WLAN 180 W Bluetooth
JVC KW-M875DBW Auto Media-Receiver Schwarz WLAN 180 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108479385
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     KW-M875DBW
EAN/GTIN:
     4975769020599
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP1, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
AVI, MKV
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Ausgangsleistung
180 W
Audio Kanäle
3.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
64 W
iPod-ready
Ja
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
35 dB
Impedanz
4 Ohm
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL
Installiertes Betriebssystem
Android
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
MirrorLink unterstützt
Ja
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Anpassbare GUI
Ja
Dimmer
Ja
Zeitliche Ausrichtung
Ja
Bass-Boost-Technologie
Ja
Spotify Connect
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Bildschirmdiagonale
6.8 "
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Unterstützte Bänder
DAB, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
FM nutzbare Empfindlichkeit
16.2 dBf
AM-Empfindlichkeit (LW)
45 μV
AM-Empfindlichkeit (MW)
25 μV
Radio Data System (RDS)
Ja
Automatische Voreinstellung
Ja
Autom. digitales Tuning
Ja
DAB-Tuner
DAB+
GPS-Leistungen
GPS
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
1500 g
Technische Details
Teilnehmerausgang
1
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Frequenz
5 GHz
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, PBAP
Bluetooth-Funktionen
Automatic pairing for Android, Automatic pairing for iPhone, Freisprechen
HDMI
Ja
ISO Stecker
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Apple CarPlay-Unterstützung
Ja
Android Auto-Unterstützung
Ja
AV-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Line-Ausgänge (RCA)
3
Mikrofon-Eingang
Ja
Subwoofer-Out
Ja
Videokamera-Eingang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,53*
€ 697,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,23*
€ 677,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,32*
€ 646,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,44*
€ 624,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,26*
€ 604,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.