| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-108258070 Herst.-Nr.: 23551 EAN/GTIN: 4005556235513 |
| |
|
| | |
| Das schöne Premium Motiv New York Skyline von Ravensburger sorgt für großartigen Malspaß für Erwachsene ab 14 Jahren und pure Entspannung. Die Motivlinien sind bereits aufgedruckt und nummeriert und werden mit den bereits fertig gemischten Acrylfarben ausgemalt. Das ist Malspaß mit Erfolgsgarantie für einen einzigartigen Wandschmuck für das eigene Zuhause oder zum Verschenken. So einfach war malen noch nie!
Mit CreArt - Malen nach Zahlen von Ravensburger den Weg zur inneren Ruhe und Entspannung finden und sich beim genauen Ausmalen in entfernte Städte und Landschaften träumen. Einfach auspacken und los malen: jedes Malset enthält alles, was zum Malen benötigt wird und es ist kein Mischen der Farben notwendig. Das Ravensburger CreArt - Malen nach Zahlen Programm bietet eine große Motivauswahl für Kinder und Erwachsene. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | | Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen | Ja | | Enthält Duftstoffe, die Allergien auslösen können | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1000 mm | | Höhe | 400 mm | | Verpackungsbreite | 540 mm | | Verpackungstiefe | 40 mm | | Verpackungshöhe | 440 mm | Merkmale | Farbe des Anstrichs | Multi | | Substanz | Paste | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| |