Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Strong 4G+ROUTER1200 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107736331
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     4G+ROUTER1200
EAN/GTIN:
     9120072372599
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Benutzerhandbuch
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
290 g
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Weiß
Marktpositionierung
Haus
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300,867 Mbit/s
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
LTE
2G-Standards
Edge, GPRS, GSM
3G-Standards
DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
2G-Bänder werden unterstützt
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Anzahl SIM-Karten
1
Datenübertragungsrate (LTE) (Download)
300 Mbit/s
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Externes Netzteil
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Anzahl der Antennen
4
Entfernbare Antennen
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.