Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Space 360 Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks Space 360 Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Weiß
Compulocks Space 360 Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Weiß
Compulocks Space 360 Sicherheitsgehäuse für Tablet 27,7 cm (10.9") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107713594
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     303W209IPDSW
EAN/GTIN:
     8592978434496
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
iPad Zubehör
ipad zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen.) | 10.9" | 2022 | A2757, A2777
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Schloss Art
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3628 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,63*
€ 258,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,45*
€ 254,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.