Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TV-NVR1508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TV-NVR1508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Trendnet TV-NVR1508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Trendnet TV-NVR1508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Trendnet TV-NVR1508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Trendnet TV-NVR1508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Trendnet TV-NVR1508 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107604280
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TV-NVR1508
EAN/GTIN:
     710931111538
Suchbegriffe:
Internetradios
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
internetradios
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Ethernet-WAN
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Ausgänge
1
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, UDP, TCP, ONVIF, v2.2 DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, v2 HTTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Merkmale
Rack-Einbau
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Stromverbrauch (max.)
6 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
48 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
7 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
56 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Zahl der Benutzer
15 Benutzer
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, G.711 μ-law
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Anzahl der gleichzeitig möglichen Betrachter
16
Durchsatz-Datenrate
64 Mbit/s
Maximale Framerate
240 fps
Aufnahmebetrieb
Ständig, Event, Manuell, Zeitplan
Anzeigemodi
Liveübertragung, Wiedergabe
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
227 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
1000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
12 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
HDD Größe
3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.