Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABL WALLBOX eMH3 Schwarz Kunststoff Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABL WALLBOX eMH3 Schwarz Kunststoff Wand
ABL WALLBOX eMH3 Schwarz Kunststoff Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106756395
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W2253P
EAN/GTIN:
     4011721180878
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
TWIN EXTENDER+ MIT LADESTECKDOSEN & reev Dashboard Pro Die smarte Twin-Wallbox mit Abrechnung, Lastmanagement und Remote-Updates Die Wallbox eMH3 ist die ideale Lösung für Gruppeninstallationen auf Firmen- oder Hotelparkplätzen. Da die Wallbox eMH3 über zwei Ladepunkte verfügt, können Gruppeninstallationen schnell und platzsparend aufgebaut werden. Mit der Wallbox eMH3 können Lasten gesteuert und eine exakte Abrechnung nach kWh in Verbindung mit einem Backend realisiert werden. Die reev ready Varianten der Wallbox eMH3 vereinen leistungsstarke ABL Hardware mit intelligenter reev Software. Wir bieten die Wallbox eMH3 auch eichrechtskonform an.
Weitere Informationen:
Energie
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
230,400 V
Nennfrequenz
50 Hz
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl Fassungen
2
Buchsen-Typ
Typ 2
RFID-Lesegerät
Ja
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IEC-Schutzklasse
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
394 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
492 mm
Gewicht
13500 g
Verpackungsbreite
487 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
586 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.238,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.414,69*
€ 2.873,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.386,81*
€ 2.840,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,51*
€ 2.737,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.255,74*
€ 2.684,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.238,85*
€ 2.664,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.