Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SRT 24HE4023 61 cm (24") HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SRT 24HE4023 61 cm (24") HD Schwarz
Strong SRT 24HE4023 61 cm (24") HD Schwarz
Strong SRT 24HE4023 61 cm (24") HD Schwarz
Strong SRT 24HE4023 61 cm (24") HD Schwarz
Strong SRT 24HE4023 61 cm (24") HD Schwarz
Strong SRT 24HE4023 61 cm (24") HD Schwarz
Strong SRT 24HE4023 61 cm (24") HD Schwarz
Strong SRT 24HE4023 61 cm (24") HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106237100
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SRT24HE4023
EAN/GTIN:
     9120072375002
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Common interface (CI)
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F, IEC
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
21 kWh
AC Eingangsspannung
180 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
144.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
369.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
2500 g
Breite (ohne Standfuß)
552.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
86.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
332.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2400 g
Verpackungsdaten
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
432 mm
Leistungen
Verbesserung des Videotexts
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Kontrolle durch Eltern
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
HD-Typ
HD
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
180 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Motion Interpolation Technologie
IQR (Image Quality Ratio) 100 Hz
Kontrastverhältnis
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
60 cm
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Hotelmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 21,58*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.