Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2388G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106159726
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     LKN:T1335S0007IN
EAN/GTIN:
     4065221895831
Suchbegriffe:
Primergy
Server
fujitsu primergy tx200
primergy tx200
HOCHGRADIG ERWEITERBAR UND LEISTUNGSORIENTIERT
Leistungsstarke Rechenleistung und Arbeitsspeicher für eine hervorragende Leistung bei individuellen und virtualisierten Standard-Workloads. Darüber hinaus eignet sich das Design ideal für die sichere Verwaltung großer Datensätze mit viel Storage (24 x 2,5-Zoll- oder 12 x 3,5-Zoll-Geräte), erweitertem RAID, Dual Gigabit LAN (plus erweiterte Optionen) und Sicherheitsfunktionen (Dreiwegeschloss, TPM 2.0).

ERSTKLASSIGE AUFRÜSTBARKEIT
Wachsen Sie und Ihr Unternehmen mit 4 PCIe Gen4/3-Steckplätzen (2 x Gen4) für Upgrades (RAID, Netzwerk und Grafik). Ein Rack-Upgrade-Kit ermöglicht zudem einen Scale-Out-Einsatz. M.2-Dual-microSD-Geräte unterstützen einen effektiven Software-Start, während neue USB 3.2 Gen2-Anschlüsse mit hoher Datenrate die Konnektivität verbessern.

HALTEN SIE MIT DEN WACHSENDEN EINSATZSZENARIEN SCHRITT
Neue hocheffiziente, redundante Netzteile bieten eine verbesserte Zuverlässigkeit und einen geringeren Energieverbrauch trotz umfangreichen Einsatzes. Die Cool-safe® Advanced Thermal Design Technologie sorgt für einen erweiterten Betriebsbereich und eine geringere Geräuschentwicklung. Dies ermöglicht den Einsatz an öffentlichen Orten.

EINFACHE VERWALTUNG UND WARTUNG
Die iRMC S6- und Fujitsu Infrastructure Manager Suite (ISM) ermöglichen ein effizientes und vereinfachtes Server- und Infrastrukturmanagement und steigern so die Produktivität von IT-Administratoren. Das Design umfasst zudem hot-plug-Komponenten und bietet einen schnellen Zugriff auf wichtige Komponenten, um eine einfache Wartung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2388G
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Cache
16 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C256
Anzahl installierter Prozessoren
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI-Slots
1
Zertifikate
Zertifizierung
CB, GS, CE, NRTLc/us, FCC, ICES-003, NMB-003, VCCI, JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
500 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.2 mm
Tiefe
521.7 mm
Höhe
456.2 mm
Gewicht
26400 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
7
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Datacenter, Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Essentials, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Essentials, VMware vSphere 7.0, Red Hat Enterprise Linux 8, Univention Corporate Server 4
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
16
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Geräuschpegel
22 dB
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: primergy
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.514,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.709,79*
€ 4.414,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.655,42*
€ 4.349,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.561,67*
€ 4.238,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.514,49*
€ 4.182,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.