| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148752 Herst.-Nr.: 888101193 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Robuster Flachriemen aus hochwertigem Gummi für Staubsaugerbürste, Bürstenwalzen Passgenau verarbeitet für einfachen Austausch Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Kirby Staubsauger Der Riemen wird zwischen der Motorriemenscheibe und der Bürstenwalze gespannt Zuverlässiges, reißfestes Material Ersetzt Kirby 301291 Widerstandsfähiges Ersatzteil für bessere Saugkraft Ihres Staubsaugers Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Treibriemen treffen Sie die richtige Wahl. Dank des Triebsriemen rotiert die Walze Ihres Staubsaugers effizient und entfernt selbst hartnäckige Verunreinigungen, Schmutz und Staub aus dem Teppichboden. Dadurch funktioniert Ihr Staubsauger mit Bürstenwalze wieder effektiv und Ihre Teppiche werden gründlich aufgefrischt. Dieser präzise gefertigte Flachriemen treibt die Bürstenwalze zuverlässig an. So bleibt die volle Leistung der Staubsaugerdüse erhalten. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Gummi | | Kompatibilität | Kirby Avalir Kirby G10 Kirby G2 Kirby G2000 Kirby G2001 Kirby G3 Kirby G4 Kirby G5 Kirby G6 Kirby G8 Kirby G9 Kirby Heritage 1 Kirby Heritage 2 Kirby Legend 1 Kirby Legend 2 Kirby Sentria Kirby Sentria 2 Kirby Sentria F-Style Kirby Ultimate Kirby Ultimate Diamond Kirby Ultimate G7 | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| |