| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148217 Herst.-Nr.: 800112901 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Zuverlässiges Aufsatz-Set für Ihren Staubsauger Passgenau verarbeitet für einfaches Aufsetzen Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Moulinex, Philips, Bosch, DeLonghi, Numatic, Dyson, Rowenta, Miele, Electrolux, Dirt Devil, AEG, Vax, Siemens, Nilfisk Staubsauger Zuverlässiges, robustes Material Praktische Mini-Düsen und Adapter für Ihren Staubsauger Mit diesen kompatiblen und kostengünstigen Mini-Reinigungsset treffen Sie die richtige Wahl. Die bei Staubsaugern mitgelieferten Düsen und Aufsätze sind häufig zu groß und sperrig, um kleine, empfindliche Gegenstände zuverlässig und gründlich zu reinigen. Mit diesen Mini-Aufsätzen kommen Sie ganz komfortabel auch in sehr enge und schwer erreichbare Stellen. Aufgrund der kompakten Größe eignen sich diese Staubsaugerdüsen ideal zur Reinigung von Computern, Tastaturen, Lüftungsschlitzen und anderen empfindlichen Gegenständen. Das Set setzt sich zusammen aus: 1x Saugschlauch (Länge: 90 cm, Durchmesser: 12 mm) 1x Mini-Fugendüse (Länge: ca. 4,5 cm) 1x Ovale Pinseldüse (Maße: ca. 3 x 1,5 cm) 1x Runde Pinseldüse (Durchmesser: 1,5 cm) 1x Verlängerungsstück gerade 1x Verlängerungsstück gewinkelt 1x Verbindungsstück für den Schlauch 1x Anschlussadapter Mit diesen Aufsätzen haben Sie für jede Situation den passenden Aufsatz. Ihre Hausarbeit wird komfortabler und effizienter. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Abguss | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | AEG | | Kompatibilität | AEG ohne Angabe Bosch ohne Angabe DeLonghi ohne Angabe Dirt Devil ohne Angabe Dyson ohne Angabe Electrolux ohne Angabe Miele ohne Angabe Moulinex ohne Angabe Nilfisk ohne Angabe Numatic ohne Angabe Philips ohne Angabe Rowenta ohne Angabe Siemens ohne Angabe Vax ohne Angabe |
|
| | |
| | | |
| |