Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Joya Touch 22 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 285 g Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Joya Touch 22 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 285 g Blau, Grau
Datalogic Joya Touch 22 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 285 g Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106114619
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     911400006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
11
Operationssystem upgradebar
Ja
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Grau
Barcode-Lesegerät
Ja
Scanner-Typ
1D/2D
Unterstützt Google Mobile Services (GMS)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Tropffest
Ja
Tropfdicht
120 cm
VoIP
Ja
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Audio
Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
285 g
Breite
77 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
145 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm
Prozessor
660
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Kabelloses Aufladen
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
32 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
854 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 796,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,47*
€ 1.043,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,13*
€ 1.015,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,92*
€ 993,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,26*
€ 947,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
91ACC0048
ab € 57,39*
Zubehör
Datalogic
91ACC0049
ab € 37,48*
Zubehör
Datalogic
91ACC0085
ab € 18,73*
Zubehör
Datalogic
94ACC0333
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.