Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP07VK/11 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP07VK/11 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP07VK/11 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106108777
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP07VK/11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder 11 poli...
leiterplattensteckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
11
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
7.5 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
26 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.13 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
3.31 mm²
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VDE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.2 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
18 mm
Paketgewicht
22.737 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9022*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,595*
€ 3,08805
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,475*
€ 2,94525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2643*
€ 2,69452
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,2243*
€ 2,64692
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,1836*
€ 2,59848
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,0922*
€ 2,48972
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,9022*
€ 2,26362
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.