Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Pentium® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | G6405T |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.3 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.5 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
Design | Gehäusetyp | Rack (4U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 610 |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server Citrix Hypervisor Canonical Ubuntu Server LTS |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 1000 GB |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5 " |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
Energie | Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |
| Netzkabelstrom | 10 A |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9 Basic 15G |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 175 mm |
| Tiefe | 453.75 mm |
| Höhe | 360 mm |
| Gewicht | 11680 g |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 2230 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 1010 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 457 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 139 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Verwendung) | 1610 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 21 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 617 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 |
Netzwerk | LAN-Controller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 5 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |