Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DMS-107 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DMS-107 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DMS-107 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DMS-107 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DMS-107 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
D-Link DMS-107 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104989502
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMS-107
EAN/GTIN:
     790069470233
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
295.2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
14.28 BTU/h
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
12 V
Eingangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (max.)
3.37 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Transferrate
14.88 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
2 MB
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 2500BASE-T
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports
2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.