Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1320 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104838738
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:T1325SC021IN
EAN/GTIN:
     4065221880165
Suchbegriffe:
Primergy
Server
Tower Server
Towerserver
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2336
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor-Cache
12 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C256
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics P750
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
2
Zertifikate
Zertifizierung
CE, GS, CB, RoHS, WEEE NRTLc/us FCC Class A ICES-003 / NMB-003 Class A VCCI Class A + JIS 61000-3-2 VCCI Class B + JIS 61000-3-2 EAC KC CCC RCM BSMI
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
11100 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2022 Essentials Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE Linux Enterprise Server 15
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
HDD Größe
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.146,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,36*
€ 1.491,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,69*
€ 1.479,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,45*
€ 1.444,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,52*
€ 1.413,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,76*
€ 1.364,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.