Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 Server Rack Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 Server Rack Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 Server Rack Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 Server Rack Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 Server Rack Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 Server Rack Intel Xeon E 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104838737
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:R1335SC044IN
EAN/GTIN:
     4065221880134
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
fujitsu primergy rx200
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2388G
Prozessor-Taktfrequenz
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
5.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
16 MB
Motherboard Chipsatz
Intel C256
Anzahl installierter Prozessoren
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Rack-Einbau
Ja
Bezel
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics P750
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, WEEE
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI-Slots
1
Zertifikate
Zertifizierung
CB, GS, CE, NRTLc/us, FCC, ICES-003, NMB-003, VCCI, JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
500 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
612 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
13000 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Datacenter, Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Essentials, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Essentials, VMware vSphere 7.0, Red Hat Enterprise Linux 8
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Remote-Management
iRMC S6
Geräuschpegel
22 dB
BIOS-Typ
UEFI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: primergy, fujitsu primergy
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.069,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.218,34*
€ 2.639,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.162,67*
€ 2.573,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,07*
€ 2.505,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.085,88*
€ 2.482,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.069,18*
€ 2.462,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.