Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104054936
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312531.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859526155
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7700 lm
Strahlungswinkel
109 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
101 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
5730 g
Länge (mm)
2248 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
76 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
88 A
Einschaltzeit
190 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 806,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,95*
€ 960,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,29*
€ 954,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,39*
€ 920,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,12*
€ 889,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,75*
€ 829,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.