Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-AOC-2M-NV-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-AOC-2M-NV-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-2M-NV-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-2M-NV-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-2M-NV-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-2M-NV-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-2M-NV-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103636848
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-AOC-2M-NV-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Überragende Leistung
NVIDIA Q28-AOC-2M-NV kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 2 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das NVIDIA Q28-AOC-2M-NV kompatible 100GBASE-SR4 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses NVIDIA Q28-AOC-2M-NV kompatible 100GBASE-SR4 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen NVIDIA Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale NVIDIA Q28-AOC-2M-NV 100GBASE-SR4 2 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes NVIDIA Q28-AOC-2M-NV kompatible 100GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 2 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Türkis
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,66*
€ 632,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,43*
€ 622,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,19*
€ 611,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,56*
€ 600,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,95*
€ 558,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.