Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-AOC-1M-VA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-AOC-1M-VA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-VA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-VA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-VA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-VA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-VA-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103581608
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-AOC-1M-VA-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Überragende Leistung
Viavi Q28-AOC-1M-VA kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 1 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Viavi Q28-AOC-1M-VA kompatible 100GBASE-SR4 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Viavi Q28-AOC-1M-VA kompatible 100GBASE-SR4 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Viavi Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Viavi Q28-AOC-1M-VA 100GBASE-SR4 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Viavi Q28-AOC-1M-VA kompatible 100GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 1 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Türkis
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,42*
€ 621,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,95*
€ 618,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,57*
€ 601,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,56*
€ 592,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,35*
€ 549,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.