Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-AOC-1M-SO-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-AOC-1M-SO-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-SO-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-SO-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-SO-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-SO-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
BlueOptics Q28-AOC-1M-SO-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103581605
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-AOC-1M-SO-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Überragende Leistung
Supermicro Q28-AOC-1M-SO kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 1 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Supermicro Q28-AOC-1M-SO kompatible 100GBASE-SR4 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Supermicro Q28-AOC-1M-SO kompatible 100GBASE-SR4 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Supermicro Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Supermicro Q28-AOC-1M-SO 100GBASE-SR4 1 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Supermicro Q28-AOC-1M-SO kompatible 100GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 1 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Türkis
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,43*
€ 621,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,25*
€ 611,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,07*
€ 601,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,17*
€ 590,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,41*
€ 549,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.